Nortronic - LED DRIVER FD 150-900MA 30W FASEDIM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - Nei
Utgangsstrøm fra/til - 150...900 mA
Utgangseffekt fra/til - 1,35...30 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810008623
Elnummer
6604342
Leverandørens varenummer
6604342
Typebeskrivelse
6604342
Modell / utførelse
Dynamisk
Egnet for konstant strøm
Ja
Egnet for konstant spenning
Nei
Utgangsstrøm fra/til
150...900 mA
Utgangseffekt fra/til
1,35...30 W
For utendørsbruk
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Kapsling
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside)
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Isoleringsklasse
II
Lengde
142 mm
Bredde
40 mm
Høyde
23 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Strømstyrt LED Driver 150-900mA .
Inngangspenning 200-240VAC 50/60Hz.
Utgangsspenning 9-42VDC.
Utgangseffekt Max. 30W (se tabell under).
Fasedim, forkant og bakkantdimming.
Dimming fra 0-100% avhengig av dimmer.
IP20.
PWM frekvens 3600Hz.
Mål (LxBxH) 142x40x23mm.
Ta temperatur -20... +50o.
Levetid 50.000 timer.
5 års garanti.
Strømstyrke Utgangspenning Utgangseffekt
150mA 9 - 42V 1,35 - 6,3W
200mA 9 - 42V 1,8 - 8,4W
250mA 9 - 42V 2,25 - 10,5W
300mA 9 - 42V 2,7 - 12,6W
350mA 9 - 42V 3,15 - 14,7W
400mA 9 - 42V 3,6 - 16,8W
450mA 9 - 42V 4,05 - 18,9W
500mA 9 - 42V 4,5 - 21W
550mA 9 - 42V 4,95 - 23,1W
600mA 9 - 42V 5,4 - 25,2W
650mA 9 - 42V 5,85 - 27,3W
700mA 9 - 42V 6,3 - 29,4W
750mA 9 - 40V 6,75 - 30W
800mA 9 - 37V 7,2 - 29,6W
850mA 9 - 35V 7,65 - 29,75W
900mA 9 - 33V 8,1 - 29,7W