Nortronic - LED driver FD 24V 0-75W Fasedim/impuls ELC - 6604348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangseffekt - 0...75 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810009507
Elnummer
6604348
Leverandørens varenummer
6604348
Typebeskrivelse
6604348
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangseffekt:
0...75 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Kapslet
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
293 mm
Bredde:
43 mm
Høyde:
30 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Inngangsspenning 200 - 240V AC 50/60 Hz
·Utgangsspenning 24V DC
·Effekt 0-75W
·Dimmes via Fasedim / impulsdim
·Dimbar 0-100%
·PWM frekvens 3600Hz
·Minnefunksjon ved impulsdimming
·Omgivelsestemperatur Ta: -20 ... +50 °C
·Kapslingsgrad IP20
·Beskyttelsesklasse II
·5 års garanti
·Levetid 50.000 timer
·Mål LxBxH: 293 x 43 x 30 mm
·Maks antall pr. sikringskurs = 30stk. (C16A)
·Lineær dimmekurve
·Soft start og dimmer inn for en bedre visuell opplevelse
Sertifiseringer: CE; ENEC, CB, UKCA, TUV
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive (EMC)
·EN61000-3-2 Class C
·IEC61000-3-3
·EN61000-4-2; EN61000-4-3; EN61000-4-4; EN61000-4-5; EN61000-4-6; EN61000-4-8; EN61000-4-11
·EN61547:2009
·EN55015
2011/65/EU Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) + 2015/863/EU
2014/35/EU Low Voltage Directive (LDV)
·EN 61347-2-13
·EN 61347-1


