Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - LED driver FD 24V 20-200W fas - 6604387

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED driver FD 24V 20-200W fas

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007787

Elnummer

6604387

Leverandørens varenummer

6604387

Typebeskrivelse

6604387

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangseffekt:

20...200 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Lengde:

256 mm

Bredde:

78 mm

Høyde:

47 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED driver 24V
·Fasedimbar / 0/1-10V
·Inngang 200-240V 50/60Hz
·Utgang 24V
·IP 66
·PWM dimming 800Hz
·Mål LxBxH 256x78x47mm
·Ta Temp. -40... +60°C