Nortronic - LED DRIVER LCA 24V 60W ONE4ALL DALI-2 / DSI / IMPULS, NFC - 6619605
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangseffekt:
6...60 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
Ja
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Lengde:
225 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
43 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• one4all - DALI-2, DSI, impuls
• NFC, Nearfield communication
• Inngansspenning: 220-240V, 0 / 50 / 60 Hz
• Utgangsspenning: 24V DC
• Utgansseffekt: 6 - 60W
• Kapslingsgrad IP20
• Dimmer 100 – 1%
• Minnefunksjon
• Konstant lysutbytte (CLO)
• Strekkavlaster
• Beskyttet mot kortslutning, ingen belastning, overlast
• Pushterminaler for enkel tilkobling
• Tverrsnitt kabel 0,2 - 1,5mm2
• Antall pr sikring C16 = 200 stk (mtp startstrøm)
• Levetid 100 000 timer ved full belastning Ta 30°C
• Omgivelsestemperatur Ta: -20 ... +45°C
• Flimmerfri PWM dimming ref BREEAM/kameraovervåking - frekvens = 1 kHz
• 5 års garanti
• Mål med strekkavlaster LxBxH: 225 x 43 x 30 mm
• Mål uten strekkavlaster LxBxH: 180 x 43 x 30 mm
• Detekterer automatisk styresignalet
Leveres i eske!
·EN 55015
·EN 61000-3-2
·EN 61000-3-3
·EN 61347-1
·EN 61347-2-13
·EN 62384
·EN 61547
·EN 62386-101 (DALI-2)
·EN 62386-102 (DALI-2)
·EN 62386-207 (DALI-2, including part 105, 251, 252, 253)
·According to EN 62386-101/102/103
·According to EN 50172 for use in central battery systems
·According to EN 60598-2-22 suitable for emergency lighting installations


