Nortronic - LED DRIVER MAXI JOLLY CASAMBI 350-1050MA 60W, IMPULS - 6601130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 2...74 V
Utgangsstrøm - 350...1050 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703394902
Elnummer
6601130
Leverandørens varenummer
6601130
Typebeskrivelse
6601130
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
2...74 V
Utgangsstrøm:
350...1050 mA
Utgangseffekt:
1...60 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
Ja
Dimming sinuskurve reduksjon:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Kapslet
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
124 mm
Bredde:
79 mm
Høyde:
22 mm
Bluetooth:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
Ja
Med IFTTT-støtte:
nei
For utenpåliggende montering.
Strømstyrt.
Styres via Casambi eller impuls.
Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz.
Utgangsstrøm: Se tabell nederst.
Endre utgangsstrømmen med DIP bryter.
Dimming 100-0%.
Kapslingsgrad IP20.
Maks 30 stk på B16A sikring.
Klasse II beskyttelse.
Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, mains spikes, overlast.
Active Power Factor Corrector.
Minnefunksjon ved impulsbryting.
Maks 10 synkroniserte drivere (1 master, 9 slaver).
Ta temperatur -25... +50°C.
7 års garanti.
Mål (LxBxH) 124 x 79 x 22 mm.
Strømstyrke Utgangseffekt Utgangsspenning
350mA 0,7 - 25,9W 2 - 74V
500mA 1 - 36W 2 - 72V
550mA 1,1 - 39,6W 2 - 72V
650mA 1,3 - 46,8W 2 - 72V
700mA 1,4 - 50,4W 2 - 72V
750mA 1,5 - 54W 2 - 72V
850mA 1,7 - 59,5W 2 - 70V
900mA 1,8 - 59,4W 2 - 66V
1000mA 2 - 60W 2 - 60V
1050mA 2,1 - 59,85W 2 - 57V
Standarder
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384
EN 62311
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1
ETSI EN 301 489-17


