Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - LED driver Mikro Jolly 350mA/24V 6W - 6604390

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED driver Mikro Jolly 350mA/24V 6W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Utgangsstrøm - 350...350 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8010703350441

Elnummer

6604390

Leverandørens varenummer

6604390

Typebeskrivelse

6604390

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangsstrøm:

350...350 mA

Utgangseffekt:

1...6 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Kapsling:

Kapslet

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

67 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

22 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED driver Micro Jolly
·For utenpåliggende montering
·Strømstyrt 350mA eller spenningsstyrt 24V DC, velges med DIP bryter
·Kan dimmes via 0/1-10V / Impuls
·Dimmes 100-1%
·Inngangsspenning 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm 350mA, 2-18V
·Utgangseffekt ved 24VDC 1-6W
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 50 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overspenning, overlast
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·Ta temperatur -25... +50°C
·Mål (LxBxH) 67 x 50 x 22 mm

• Standarder:
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61347-2-13
• EN 61547
• EN 62384