Nortronic - LED driver Mini Jolly 250-700mA 30W IP68 - 6604393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm - 300...1050 mA
Utgangseffekt - 3...38 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm:
300...1050 mA
Utgangseffekt:
3...38 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Kapsling:
Kapslet
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
121,5 mm
Bredde:
53,5 mm
Høyde:
26 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Strømstyrt
·Styres via DALI-2
·Amplitudedimming
·Fabrikkoppsatt 250mA 4-12W
·Strømstyrken settes via DALI
·Doble terminaler for viderekobling
·40cm kabler
·Maks 50 stk på en B16A sikring
·Ekstra beskyttelse mot spenningstopper opptil 4kV
·Kapslingsgrad IP68
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, spenningstopper, overlast
·Mål LxBxH: 121,5 x 53,5 x 26 mm
• Standarder:
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61347-2-13
• EN 61547
• EN 62384
• EN 62386-101
• EN 62386-102
• EN 62386-207
• EN 62386-251


