Nortronic - LED DRIVER MINI JOLLY 25W DALI 150-900MA, IMPULS - 0/1-10V - 6604349

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED DRIVER MINI JOLLY 25W DALI 150-900MA, IMPULS -  0/1-10V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 2...54 V

  • Utgangsstrøm - 150...900 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810009699

Elnummer

6604349

Leverandørens varenummer

6604349

Typebeskrivelse

6604349

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

2...54 V

Utgangsstrøm:

150...900 mA

Utgangseffekt:

1...25 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

Ja

Dimming 1-10 V:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

Ja

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Kapslet

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

108 mm

Bredde:

52 mm

Høyde:

22 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED driver Mini Jolly Easy DALI.
For utenpåliggende montering.
Både spenningsstyrt og strømstyrt.
Kan dimmes via Dali / 0/1-10V / Impuls.
Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz.
Utgangsspenning 24V DC 22W max.
Utgangsstrøm: Se tabell nederst.
Endre utgangsstrømmen med DIP switch.
Dimming 100-1%.
Kapslingsgrad IP20.
Maks 50 stk på B16A sikring.
Klasse II beskyttelse.
Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overspenning, overlast.
Active Power Factor Corrector.
Minnefunksjon ved impulsbryting.
CLO funksjon, konstant lumenutbytte.
Ta temperatur -25... +45°C.
Mål (LxBxH) 108 x 52 x 22 mm.


Strømstyrke Utgangseffekt Utgangsspenning
150mA 0,3 - 8,1W 2 - 54V
200mA 0,4 - 10,8W 2 - 54V
250mA 0,5 - 13,5W 2 - 54V
300mA 0,6 - 16,2W 2 - 54V
350mA 0,7 - 18,9W 2 - 54V
400mA 0,8 - 21,6W 2 - 54V
450mA 0,9 - 24,3W 2 - 54V
500mA 1 - 25W 2 - 50V
550mA 1,1 - 25W 2 - 45,5V
600mA 1,2 - 25W 2 - 42V
650mA 1,3 - 25W 2 - 38,5V
700mA 1,4 - 25W 2 - 36V
750mA 1,5 - 25W 2 - 33,5V
800mA 1,6 - 25W 2 - 31,5V
850mA 1,7 - 25W 2 - 29,5V
900mA 1,8 - 25W 2 - 28V


Standarder:
CSA-C22.2 n° 223
CSA-C22.2 n° 250.13
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384
EN 62386-101
EN 62386-102
EN 62386-207
EN 62386-251
EN 62386-252
EN 62386-253
UL1310
UL 8750