Nortronic - LED driver Mini Jolly NFC 25W DALI-2/Impuls/1-10V 100-900mA - 6604391
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm - 100...900 mA
Utgangseffekt - 0...25 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703888494
Elnummer
6604391
Leverandørens varenummer
6604391
Typebeskrivelse
6604391
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm:
100...900 mA
Utgangseffekt:
0...25 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
Ja
Kapsling:
Kapslet
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
111 mm
Bredde:
52 mm
Høyde:
22 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·For utenpåliggende montering
·Strømstyrt
·Kan dimmes via Dali-2 / 0/1-10V / Impuls
·Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Endre utgangsstrømmen med NFC
·Dimming 100-1%
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 50 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, mains spikes, overlast
·Active Power Factor Corrector
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·CLO funksjon, konstant lumenutbytte
·Ta temperatur -25... +45°C
·7 års garanti
·Mål (LxBxH) 111 x 52 x 22 mm
Strømstyrke
Utgangseffekt
Utgangsspenning
100mA
0,2 - 5,4W
2 - 54V
150mA
0,3 - 8,1W
2 - 54V
200mA
0,4 - 10,8W
2 - 54V
250mA
0,5 - 13,5W
2 - 54V
300mA
0,6 - 16,2W
2 - 54V
350mA
0,7 - 18,9W
2 - 54V
400mA
0,8 - 21,6W
2 - 54V
450mA
0,9 - 24,3W
2 - 54V
500mA
1 - 25W
2 - 50V
550mA
1,1 - 25W
2 - 42V
600mA
1,2 - 25W
2 - 38,5V
650mA
1,3 - 25W
2 - 36V
700mA
1,4 - 25W
2 - 33,5V
750mA
1,5 - 25W
2 - 31,5V
800mA
1,6 - 25W
2 - 29,5V
850mA
1,7 - 25W
2 - 28V
900mA
0 - 25W
2 - 28V
• Standarder:
• CSA-C22.2 n° 223
• CSA-C22.2 n° 250.13
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61347-2-13
• EN 61547
• EN 62384
• EN 62386-101
• EN 62386-102
• EN 62386-207
• EN 62386-251
• EN 62386-252
• EN 62386-253
• UL1310
• UL 8750


