Nortronic - LED driver Mini Jolly250-900mA Impuls / 0/1-10V, 20W - 6602096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dynamisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant spenning - nei
Utgangsstrøm - 250...900 mA
Utgangseffekt - 1,65...20 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8010703379275
Elnummer
6602096
Leverandørens varenummer
6602096
Typebeskrivelse
6602096
Modell / utførelse:
Dynamisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant spenning:
nei
Utgangsstrøm:
250...900 mA
Utgangseffekt:
1,65...20 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming Touch and Dim:
Ja
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Kapslet
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
111 mm
Bredde:
52 mm
Høyde:
22 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·For utenpåliggende montering
·Strømstyrt
·Kan dimmes via 0/1-10V / Impuls
·Inngangsspenning 110-127 eller 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Endre utgangsstrømmen med DIP switch
·Dimming 100-1%
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 50 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overspenning, overlast
·Active Power Factor Corrector
·Minnefunksjon ved impulsbryting
·Ta temperatur -25... +50°C
·Mål (LxBxH) 111 x 52 x 22 mm
Strømstyrke
Utgangseffekt
Utgangsspenning
250mA
5 - 13,25W
20 - 53V
300mA
6 - 15,6W
20 - 52V
350mA
5,25 - 17,5W
15 - 50V
400mA
6 - 20W
15 - 50V
450mA
2,25 - 20,25W
5 - 45V
500mA
2,5 - 20W
5 - 40V
550mA
1,65 - 20,35W
3 - 37V
600mA
1,8 - 20,4W
3 - 34V
650mA
1,95 - 20,15W
3 - 31V
700mA
2,1 - 20,3W
3 - 29V
750mA
2,25 - 20,25W
3 - 27V
800mA
2,4 - 20W
3 - 25V
850mA
2,55 - 20,4W
3 - 24V
900mA
2,7 - 20,7W
3 - 23V
• Standarder:
• CSA-C22.2 n° 223
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61347-2-13
• EN 61547
• EN 62384
• UL1310