Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nortronic - LED driver Mini MultiJolly 250-900mA 25W 12V/24V - 6604388

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED driver Mini MultiJolly 250-900mA 25W 12V/24V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangsstrøm - 250...900 mA

  • Utgangseffekt - 2...20 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8010703383098

Elnummer

6604388

Leverandørens varenummer

6604388

Typebeskrivelse

6604388

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangsstrøm:

250...900 mA

Utgangseffekt:

2...20 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

Ja

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Kapsling:

Kapslet

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Lengde:

111 mm

Bredde:

52 mm

Høyde:

22 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·LED driver Mini Jolly
·For utenpåliggende montering
·Strømstyrt og spenningsstyrt LED driver
·Kan dimmes via faseavsnittsdimmer
·Inngangsspenning 220-240VAC 50/60Hz
·Utgangsstrøm: Se tabell nederst
·Endre utgangsstrømmen med DIP-switch
·Dimming 100-1%
·Kapslingsgrad IP20
·Maks 50 stk på B16A sikring
·Klasse II beskyttelse
·Beskyttelse mot overoppheting, kortslutning, overspenning, overlast
·Active Power Factor Corrector
·Ta temperatur -25... +40°C
·7 års garanti
·Mål (LxBxH) 111 x 52 x 22 mm

Strømstyrke
Utgangseffekt
Utgangsspenning
250mA
3,75 - 12W
15 - 48V
300mA
4,5 - 14,4W
15 - 48V
350mA
3,5 - 16,8W
10 - 48V
400mA
2 - 19,2W
5 - 48V
450mA
2,25 - 19,8W
5 - 44V
500mA
2,5 - 20W
5 - 40V
550mA
2,75 - 19,8W
5 - 36V
600mA
3 - 19,8W
5 - 33V
650mA
3,25 - 20,15W
5 - 31V
700mA
3,5 - 20,3W
5 - 29V
750mA
3,75 - 20,25W
5 - 27V
800mA
4 - 20W
5 - 25V
850mA
4,25 - 19,55W
5 - 23V
900mA
4,5 - 19,8W
5 - 22V

• Standarder:
• EN 55015
• EN 61000-3-2
• EN 61000-3-3
• EN 61347-1
• EN 61347-2-13
• EN 61547
• EN 62384