Nortronic - LED DRIVER PWM 24V 0-60W DALI-2 IP67 - 6604996
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - Ja
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - Ja
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangseffekt - 0...60 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810009651
Elnummer
6604996
Leverandørens varenummer
6604996
Typebeskrivelse
6604996
Dimming DALI:
Ja
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
Ja
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangseffekt:
0...60 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Lengde:
150 mm
Bredde:
53 mm
Høyde:
35 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Effekt 0-60W.
IP67.
Dimbar med DALI-2.
PWM frekvens 2500 Hz, ref BREEAM.
Maks antall pr sikring C16 = 16.
5 års garanti.
Mål LxBxH: 150 x 53 x 35 mm.