Nortronic - LED DRIVER PWM 24V 0-90W DALI-2 IP67 - 6604997

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED DRIVER PWM 24V 0-90W DALI-2 IP67

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Dimming DALI - Ja

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 24...24 V

  • Utgangseffekt - 0...90 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Dimming DALI:

Ja

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Utgangseffekt:

0...90 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Lengde:

171 mm

Bredde:

63 mm

Høyde:

37,5 mm

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED driver 24V.
Effekt 0-90W.
IP67.
Dimbar med DALI-2.
PWM frekevns 2500 Hz, ref BREEAM.
Maks antall pr sikring B16 = 3 .
Maks antall pr sikring C16 = 6.
5 års garanti.
Mål LxBxH: 171 x 63 x 37,5 mm.