Nortronic - LED Driver15W 350-700mAfasedim - 6604339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Statisk
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - Ja
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 9...42 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810008524
Elnummer
6604339
Leverandørens varenummer
6604339
Typebeskrivelse
LED Driver 15W 350-700mA phasedim
Modell / utførelse:
Statisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
Ja
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
9...42 V
Utgangsstrøm:
350...700 mA
Utgangseffekt:
3,15...15 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
Ja
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Kapsling:
Plastkapsling
Egnet for likespenning (primærside):
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
111 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
20 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Inngangsspenning 200-240VAC 50/60Hz
·Utgangspenning 9-42VDC
·Utgangseffekt Max. 15W (se datablad)
·Fasedim
·IP20
·PWM frekvens 3600Hz
·Mål (LxBxH) 111x35x20 mm
·Ta temp. -20 - 50 °C


