Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - LED G4 12V AC/DC 830 2W 230lm Dimbar - 3700537

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED G4 12V AC/DC 830 2W 230lm Dimbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 2...2 W

  • Lysstrøm - 230...230 lm

  • Lysutbytte lampe - 115 lm/W

  • Sokkel - G4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879158837

Elnummer

3700537

Leverandørens varenummer

3700537

Typebeskrivelse

3700537

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

2...2 W

Lysstrøm:

230...230 lm

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Spenningstype:

AC/DC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

230 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

360...360 °

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

13 mm

Lengde:

38 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·2W G4 12V AC/DC lyskilde
·G4 sokkel
·Klart glass
·Lyseffekt 230lm
·Fargetemperatur 3000K
·Størrelse ØxH: 13 x 38 mm
·Levetid 15 000timer / L70
·Dimbar
·Energiklasse F