Nortronic - LED GU10 827 36° 500lm DIM - 3702160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 500...500 lm
Lysutbytte lampe - 90,90909 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657101591
Elnummer
3702160
Leverandørens varenummer
3702160
Typebeskrivelse
3702160
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
500...500 lm
Lysutbytte lampe:
90,90909 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
GU10 base
Spredningsgrad 36°
Lyseffekt 500 lumen / 490 i 90° spredning / 900cd
Varmhvit fargetemperatur 2700K
Ra indeks 80
Levetid 25000 hours / L70
Dimmer 100 - 10%
replaces 50W halogen (230V)
Energiklasse F (ny klassifisering fra september 2021)
replaces 3708351