Nortronic - LED GU10 827 4,7W 36° 390LM DIM 3-PACK (pris pr. 3-pack) - 3702177
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 4...7 W
Lysutbytte lampe - 83 lm/W
Lampeform - Flathodet
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657117530
Elnummer
3702177
Leverandørens varenummer
3702177
Typebeskrivelse
3702177
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
4...7 W
Lysutbytte lampe:
83 lm/W
Lampeform:
Flathodet
Sokkel:
GU10
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Diameter:
50 mm
Lengde:
57 mm
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Glassutførelse.
GU10 sokkel.
Spredningsgrad 36°.
Lyseffekt 345 lumen i 90° lysspredning / totalt 390 lumen.
Candela 650.
Varmhvit fargetemperatur 2700K.
Levetid 15 000 timer / L70.
Effektfaktor >0,7.
Frekvens >20K ref BREEAM.
Størrelse 50x55 mm.
Erstatter 35W halogenpære.
ErP energiklasse F.
Estetisk svært lik tradisjonelle halogenpærer!