Nortronic - LED Illum E14 470lm DIM 827 4,2W - 3702140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,2...4,2 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 111,905 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4892657110616
Elnummer
3702140
Leverandørens varenummer
3702140
Typebeskrivelse
3702140
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,2...4,2 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
111,905 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC/DC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
4,2 lm
Lysstyrke:
470 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Diameter:
45 mm
Lengde:
79 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• 360° rundtstrålende lysspredning
• Lyseffekt 470 lumen
• E14 sokkel
• Levetid 15.000 timer / L70
• Varm behagelig fargetemperatur 2700K
• Størrelse 45x79mm
• Erstatter 40W glødepære
• Dimbar
• Energiklasse A++
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning uten sokkel!


