Nortronic - LED illum E14 821 250lm DIM 3,5W - 1101004400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 71,42857 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Sokkel - E14
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879152316
Elnummer
3713224
Leverandørens varenummer
1101004400
Typebeskrivelse
3713224
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
71,42857 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Gull
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
45 mm
Lengde:
78 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


