Utgått

Nortronic - LED JATKOS 312mm 830 5W 550lm - 3215314

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED JATKOS 312mm 830 5W 550lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Andre

  • Kapslingsfarge - Andre

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 30000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200292889

Elnummer

3215314

Leverandørens varenummer

3215314

Typebeskrivelse

3215314

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Maks systemeffekt:

5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

550...550 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

0

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

1149 mm

Høyde/dybde:

37 mm

Lengde:

23 mm

Tilkoblingstype:

Andre

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Casambi:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

5W LED armatur for utenpåliggende montering.
Hvit med diffus front.
Komplett med integrert LED .
Fargetemperaur 3000K .
Lysspredning 160 grader.
Lyseffekt 550 lumen .
Ra > 80.
Av/på bryter.
Levetid 30 000 timer / L70B50.
Mål 312x37x23mm.
Kan skjøtes etter hverandre - uten skygger, eller med skjøtekabel, maks 112W.
Energiklasse E.

Leveres inkludert
1,8 meter tilkoblingsledning,
10 cm skjøtekabel og
2 stk klipsfester med skruer