Nortronic - LED KAPSEL G9 827 2,5W 280LM DIMBAR - 3702187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2,5...2,5 W
Lysstrøm - 280...280 lm
Lysutbytte lampe - 112 lm/W
Lampeform - Andre
Sokkel - G9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4892657085372
Elnummer
3702187
Leverandørens varenummer
3702187
Typebeskrivelse
LED G9 827 2,5W 280lm DIM
Lampeeffekt:
2,5...2,5 W
Lysstrøm:
280...280 lm
Lysutbytte lampe:
112 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Diameter:
18 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dimbar.
Effekt 2,5 Watt.
Fargetemperatur 2700K.
Lysmengde 280lm .
Fargegjengivelse Ra>80.
Størrelse ø18x55mm.
Levetid 25 000timer / L70.
Energiklasse E.


