Nortronic - LED KAPSEL G9 827 3W 450LM DIMBAR - 3702188
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3...3 W
Lysstrøm - 450...450 lm
Lysutbytte lampe - 150 lm/W
Lampeform - Andre
Sokkel - G9
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4892657118223
Elnummer
3702188
Leverandørens varenummer
3702188
Typebeskrivelse
LED G9 827 3W 450lm DIM
Lampeeffekt:
3...3 W
Lysstrøm:
450...450 lm
Lysutbytte lampe:
150 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
Ja
Diameter:
18 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Dimbar.
Fargetemperatur 2700K.
Effekt 3 Watt.
Lysmengde 450 lumen.
Fargegjengivelse Ra>80.
Størrelse ø18x55mm.
Levetid 25 000timer / L70.
Energiklasse D.