Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nortronic - LED KATIA 18W830 1620LM Ø290MM IP40 - 3215318

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED KATIA 18W830 1620LM Ø290MM IP40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 25000 h

  • Egnet for lampeeffekt - 11...11 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657112511

Elnummer

3215318

Leverandørens varenummer

3215318

Typebeskrivelse

3215318

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

25000 h

Egnet for lampeeffekt:

11...11 W

Maks systemeffekt:

11 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

1620...1620 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Slagfasthet:

IK03

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Med luftspalter:

nei

Armatureffektivitet:

90...90 lm/W

Bredde:

290 mm

Høyde/dybde:

42 mm

Lengde:

290 mm

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Katia LED armatur.
Effekt 18W.
Lysmengde 1620 lumen.
Ikke dimbar.
Fargetemperatur 3000K.
Hvit matt finish.
Kapslingsgrad IP40.
IK03.
Beskyttelsesklasse II.
Lysspredning 120°.
Ra > 80.
Levetid 25 000 timer / L70B50 ved 25°C.
Omgivelsestemperatur -20°C til +40°C.
Mål ø290 x 42mm.
Vekt 370g.
Effektfaktor >0,9.
Merkevare Megaman.
Plafondarmatur som passer til korridorer, hotell, kjøkken og bolig mm. Enkel installasjon.