Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - LED Krone E27 470lm DIM 827 4,2W - 3702141

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Krone E27 470lm DIM 827 4,2W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,2...4,2 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 111,905 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657110623

Elnummer

3702141

Leverandørens varenummer

3702141

Typebeskrivelse

3702141

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,2...4,2 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

111,905 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

4,2 lm

Lysstyrke:

470 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

45 mm

Lengde:

77 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 4,2W LED Krone lyskilde
• 360° rundtstrålende lysspredning
• Lyseffekt 470 lumen
• E27 sokkel
• Levetid 15.000 timer / L70
• Varm behagelig fargetemperatur 2700K
• Størrelse 45x77mm
• Erstatter 40W glødepære
• Dimbar
• Energiklasse A+
NB! Merk at denne LED lyskilden har 360° rundtstrålende lysspredning uten sokkel!