Nortronic - LED Krone E27 470lm DTW 5,5W DTW 927-918 - 3702158

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Krone E27 470lm DTW 5,5W DTW 927-918

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,5...5,5 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 85,45455 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4892657110722

Elnummer

3702158

Leverandørens varenummer

3702158

Typebeskrivelse

3702158

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,5...5,5 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

85,45455 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...2700 K

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

5,5 lm

Lysstyrke:

470 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Strålevinkel:

330...330 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

45 mm

Lengde:

85 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 5,5W Dim to Warm LED Krone lyskilde fra Megaman
• E27 sokkel
• Rundtstrålende 330 gr
• Lyseffekt 470 lumen
• Fargetemperatur blir varmere ved dimming 2700K - 1800K
• Høy R9 verdi gir høy Ra > 90
• Universaldimming 100 - 5%
• Levetid 25 000 timer / L70B50
• Størrelse 45x85mm
• Effektfaktor >0,85
• PWM frekvens >20K ref BREEAM
• Erstatter 40W glødepære
Denne LED pæren har både høy R9 verdi, U-DIM og Dim to Warm funksjon. Det betyr at pæren har høy lyskvalitet i forhold til fargegjengivelse, dimmer med både forkant- og bakkant fasedimmere fra 100 helt ned til 5%, samtidig som den endrer fargetemperatur fra 2700K til 1800K!