Nortronic - LED KRONE FLM E27 827 3,5W 250LM DIM - 3702178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 3...5 W
Lysutbytte lampe - 71 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879152811
Elnummer
3702178
Leverandørens varenummer
3702178
Typebeskrivelse
3702178
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
3...5 W
Lysutbytte lampe:
71 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
75 mm
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
E27 sokkel.
Rundtstrålende 360°.
Lyseffekt 250 lumen.
Varmhvit fargetemperatur 2700K.
Ra indeks >80.
Mål ø45x75mm.
Levetid 15 000 timer / L70.
Erstatter 25W glødepære.
ErP Energiklasse G.