Nortronic - LED Krone TPFS E27 DIM 827 3,5W 250lm - 1101001100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lysutbytte lampe - 71,42857 lm/W
Lampeform - Rund/ kule
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879153542
Elnummer
3713234
Leverandørens varenummer
1101001100
Typebeskrivelse
3713234
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lysutbytte lampe:
71,42857 lm/W
Lampeform:
Rund/ kule
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Spenningstype:
AC
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Andre
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Kapslingsfarge:
Andre
Diameter:
45 mm
Lengde:
75 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei