Ny til lager!

Nortronic - LED Mignon E14 470lm DIM 827 4,2W - 3702142

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Mignon E14 470lm DIM 827 4,2W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,2...4,2 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 111,90476 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4892657110630

Elnummer

3702142

Leverandørens varenummer

3702142

Typebeskrivelse

3702142

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,2...4,2 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

111,90476 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC/DC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

4,2 lm

Lysstyrke:

470 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Strålevinkel:

360...360 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Diameter:

35 mm

Lengde:

77 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

• 4.2W LED Mignon lyskilde
• Lyseffekt 470 lumen
• E14 sokkel
• Ra 80
• Varmhvit fargetemperatur 2700K
• Levetid 15 000 timer / L70
• Størrelse ø35x97mm
• Dimbar
• Energiklasse A+
NB! denne lyskilden har 360° rundtstrålende lys - uten hvit sokkel!