Nortronic - LED MIGNON FLM E14 821 3,5W 250LM DIM - 3702180

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED MIGNON FLM E14 821 3,5W 250LM DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Lampeeffekt - 3...5 W

  • Lysutbytte lampe - 71 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

  • Sokkel - E14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879153245

Elnummer

3702180

Leverandørens varenummer

3702180

Typebeskrivelse

3702180

Merkespenning:

230...230 V

Lampeeffekt:

3...5 W

Lysutbytte lampe:

71 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

100 mm

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Mignon FLM gold.
Dimbar.
3,5W.
2100K.
E14 sokkel.
250 lumen.
Ra>80.
Størrelse Ø35x98mm.
Levetid 15 000 timer / L70.
Energiklasse G.