Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nortronic - LED Mignon FLM E14 822 5W 470lm DIM - 3702127

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Mignon FLM E14 822 5W 470lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lampeform - Stearinlys

  • Sokkel - E14

  • Fargetemperatur - 2200...2200 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200243508

Elnummer

3702127

Leverandørens varenummer

3702127

Typebeskrivelse

3702127

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

470...470 lm

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Lampeeffekt:

5...5 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

94 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Oransje

Diameter:

35 mm

Lengde:

97 mm

Middels levetid:

15000 h

•5W filament LED mignon lyskilde
•E14 sokkel
•Rundtstrålende 360°
•Lyseffekt 470 lumen
•Ekstra varm fargetemperatur 2200K
•Ra 80
•Levetid 15 000 timer / L70
•Energiklasse A+
•Mål Ø35 x 97mm

Spesielt godt egnet i lamper med klart glass og åpne lysekroner.