Nortronic - LED Mignon Sauna E14 827 470lm - 3702163

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Mignon Sauna E14 827 470lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,7...4,7 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200255440

Elnummer

3702163

Leverandørens varenummer

3702163

Typebeskrivelse

3702163

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,7...4,7 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

35 mm

Lengde:

35 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·4,7W LED Mignon lyskilde tilpasset bruk i badstue
·base E14
·Lyseffekt 470 lumen
·Varmhvit fargetemperatur 2700K
·Lysspredning 240 grader
·Levetid 10 000 hours / L70B50
·Mål ØxH: 35 x 102 mm
·Effektfaktor 0,4

Testet for omgivelsestemperatur +60.
Bør monteres så lavt som mulig i badstuen.