Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - LED R50 E14 827 4W 345LM DIM SPOTLAMPE - 3701048

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED R50 E14 827 4W 345LM DIM SPOTLAMPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200312396

Elnummer

3701048

Leverandørens varenummer

3701048

Typebeskrivelse

3701048

LED reflektor R50 - kompakt og energieffektiv spotbelysning.
Effekt: 4W.
Sokkel: E14.
Lysstyrke: 345 lumen.
Candela: 570 cd - ideell for presis belysning.
Lysspredning: 36°.
Fargetemperatur: 2700K.
Fargegjengivelse (Ra): > 80.
Levetid: 15 000 timer / L70.
Dimbar.
Størrelse: ø50x84 mm.
Effektfaktor: 0,8.
Energiklasse: F i henhold til ny energimerking.