Nortronic - LED R63 E14 827 4W 345LM DIM SPOTLAMPE - 3701049

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED R63 E14 827 4W 345LM DIM SPOTLAMPE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200312419

Elnummer

3701049

Leverandørens varenummer

3701049

Typebeskrivelse

3701049

LED reflektor R63.
Effekt: 4W.
Sokkel: E14.
Lysstyrke: 345 lumen
Candela: 570 cd. Ideell for presis belysning.
Lysspredning: 36°.
Fargetemperatur: 2700K.
Fargegjengivelse (Ra): > 80.
Levetid: 15 000 timer / L70.
Dimbar.
Størrelse: ø63x102 mm.
Effektfaktor: 0,8.
Energiklasse: F i henhold til ny energimerking.