Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nortronic - LED R63 E27 827 500lm 40° DIM - 3702173

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED R63 E27 827 500lm 40° DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 500...500 lm

  • Lysutbytte lampe - 83,33333 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200231161

Elnummer

3702173

Leverandørens varenummer

3702173

Typebeskrivelse

3702173

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

500...500 lm

Lysutbytte lampe:

83,33333 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

63 mm

Lengde:

63 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED reflektor R63 glassutførelse
Dimbar
6W
base E27
Lyseffekt 500 lumen / 1300cd
Lysspredning 40o
Fargetemperatur 2700K
Ra > 80
Levetid 15 000 hours / L70
Mål ø63x88mm
Effektfaktor 0,9