Nortronic - LED Radar E27 827 1055lm - 3702175

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED Radar E27 827 1055lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6435200284778

Elnummer

3702175

Leverandørens varenummer

3702175

Typebeskrivelse

3702175

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

77...77 mA

Virkningsgrad:

0,5

Lampeeffekt:

9,5...9,5 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1055 lm

Lysutbytte lampe:

111,05263 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

200...200 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

Andre

Diameter:

60 mm

Lengde:

120 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,118

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

500000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

10 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·9,5W LED Classic Radar lyskilde
·base E27
·A60
·Lyseffekt 1055 lumen
·Varmhvit fargetemperatur 2700K
·Lysspredning 200°
·Levetid 15 000 hours / L70B50
·Størrelse 60x120mm
·Effektfaktor 0,5
·ErP energiklasse E
LED lyskilden har bevegelsessensor. Ved lux behov under 10 lux tenner lyskilden med bevegelse. Lampen er på så lenge det er bevegelse i følgende radius: tak = 5 meter, vegg = 5 - 8 meter. Høyde på utelamper = 2 meter.