Nortronic - LED Rør T32L E27 821 200lm DIM 4W - 1001000200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 4...4 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 50 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879152330
Elnummer
3713222
Leverandørens varenummer
1001000200
Typebeskrivelse
3713222
Lampeeffekt:
4...4 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
50 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Gull
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
32 mm
Lengde:
300 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
10000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


