Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Nortronic - LED ST48 FLM E14 821 3,5W 350lm DIM - 1101001500

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LED ST48 FLM E14 821 3,5W 350lm DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 3,5...3,5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 100 lm/W

  • Lampeform - Andre

  • Sokkel - E14

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879153580

Elnummer

3713223

Leverandørens varenummer

1101001500

Typebeskrivelse

3713223

Lampeeffekt:

3,5...3,5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

100 lm/W

Lampeform:

Andre

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2100...2100 K

Spenningstype:

AC

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Kapslingsfarge:

Fargeløs

Strålevinkel:

360...360 °

Diameter:

50 mm

Lengde:

129,9 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED ST48 i gullfarget glass med rette filmanettråder. Ekstra varmhvit fargetemperatur 2100K. Levetid 15000t / L70. 3,5W, 350 lumen.