Nortronic - LED ST64 E27 821 470lm DIM 4,5W - 1101002100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 104,44444 lm/W
Lampeform - Andre
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879154150
Elnummer
3713226
Leverandørens varenummer
1101002100
Typebeskrivelse
3713226
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
104,44444 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2100...2100 K
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Gull
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
64 mm
Lengde:
142 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
12500
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei