Nortronic - Ledningsdimmer 1-50W Sort Faseavsnitt / bakkant dimmer - 1400227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7350030770231
Elnummer
1400227
Leverandørens varenummer
1400227
Typebeskrivelse
1400227
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Andre
Merkespenning:
1...50 V
Styrespenning:
220...240 V
Monteringsarrangement:
Andre
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Andre
Forsinkelse på generatorinngang:
0,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
28 mm
Enhet høyde:
23 mm
Enhet dybde:
102 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
•1-50W (cos f = 1)
•Installeres direkte på ledning
•Maks kabeltverrsnitt 1,5mm2
•Styres via vrihjul og trykk for av/på
•Faseavsnitt / bakkant dimming
•Enkel justering av minimum/maksimum nivå for å unngå flimring
•Tilpasset LED, 230V halogen, glødelamper, dimbare LED drivere og elektroniske trafoer opptil 50W
•Mål LxBxH: 102 x 28 x 23 mm
Egnet for bordlamper, gulvlamper, lampetter
Leveres i både sort og hvitt (14 002 26)


