Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nortronic - LEDSTRIP 830 230V 110W 10M SKJØTBAR1100LM IP65 ARBEIDSLYS - 3215306

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDSTRIP 830 230V 110W 10M SKJØTBAR1100LM IP65 ARBEIDSLYS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 11 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1100 lm

  • Lampespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810009378

Elnummer

3215306

Leverandørens varenummer

3215306

Typebeskrivelse

3215306

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

11 W

Lysstyrke pr. meter:

1100 lm

Lampespenning:

230...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

180

Spenningstype:

AC

Strålingsvinkel:

180 °

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Maks systemeffekt:

110 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

14 mm

Høyde/dybde:

7 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

1000 mm

Total lengde:

10 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LEDstrip ELC 830 230V 110W 1100lm IP65
Skjøtbar 10m - Perfekt som arbeidslys!

Skjøtbar 230V LED stripe som passer perfekt til arbeidsbelysning eller midlertidig belysning!
·LED stripe ELC 11W/meter
·Dimbar
·Lengde 10 meter
·Lengde på tilførsel 3m
·Mål 10000x14x7mm
·Spenning 230V 50/60 Hz
·1100 lumen/meter
·100 lumen/watt
·Fargetemperatur 3000K
·IP65
·RA>80
·Levetid 30 000 timer / L70
·Ta temperatur -25 - +50°C
·Leveres inkludert 40 stk plast monteringsklips
·Kan kuttes pr 1 meter med forsvarlig endeterminering (fagmessig utført!)
·Skjøtbar opptil 80 meter
·Antall LED pr. meter 180 (to rader) pitch 11,1mm
·2 års garanti
·Lysslynge
·Ledelys
·Lyslenke
·Rekkelys