Utgått

Nortronic - LEDstrip 840 ELC 230V 550W 1100lm 50m - 3200333

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDstrip 840 ELC 230V 550W 1100lm 50m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 11 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1100 lm

  • Lampespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810007329

Elnummer

3200333

Leverandørens varenummer

3200333

Typebeskrivelse

3200333

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

11 W

Lysstyrke pr. meter:

1100 lm

Lampespenning:

230...230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

180

Antall lyspunkter pr. fot:

60

Lampeffekt pr. fot:

3,667 W

Spenningstype:

AC

Strålingsvinkel:

110 °

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

30000 h

Maks systemeffekt:

550 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

23,0000004172325 mm

Høyde/dybde:

12,9999995231628 mm

Total lengde:

0,0230000004172325 m

Minste bøyeradius:

60 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

nei

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

50 meter LED stripe til 230V som passer perfekt til arbeidslys!