Nortronic - LEDstrip 927 24V 1100lm 10m IP - 3203636
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lysstyrke pr. meter - 1100 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810006261
Elnummer
3203636
Leverandørens varenummer
3203636
Typebeskrivelse
3203636
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lysstyrke pr. meter:
1100 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
36,585
Lampeffekt pr. fot:
4,39 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
144 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
4,8 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
50 mm
Total lengde:
10 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
· Spenning 24V
· 1100 lumen/meter
· 76 lumen/watt
· Fargetemperatur 2700K
· RA>90
· Kuttlengde 5cm
· Antall LED pr meter 120 / pitch 8,33 mm
· Selvklebende 3M tape
· Kapslingsgrad IP 67
· Levetid 50 000 / L70 (ta 60o)
Størrelse 10000x12x4,8mm
Leveres inkludert:
30 festeklips og krympestrømpe.
Leveres med 1m kabel i begge ender.