Nortronic - LEDSTRIP 927 24V 5 MTR. 6,6W/m 5000LM - Kun 5MM BRED - 3203471
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043810009750
Elnummer
3203471
Leverandørens varenummer
3203471
Typebeskrivelse
3203471
LEDstrip ELC Pro 6,6w/meter (5mm bredde - til smale profiler!).
Lengde 5 meter.
Spenning 24V.
Fargetemperatur 2700K.
Lysutbytte 1000 lumen/meter.
Effektivitet 152 lumen/watt.
Fargegjengivelse CRI>90.
MacAdam (SDCM) 3.
Levetid 100.000 timer L70/B10.
Kaplslingsgrad IP20.
Kuttlengde 55mm.
Antall LED pr. meter 144 / diodeavstand 7mm.
Maks lengde pr. tilkobling 5 meter.
Mål (LxBxH) 5000x5x1,2mm.
Ta Temperatur -20°C - +45°C.
Selvklebende tape.
Energiklasse D.
LED stripen leveres med 2 meter kabel i begge ender.
Lengde 5 meter.
Spenning 24V.
Fargetemperatur 2700K.
Lysutbytte 1000 lumen/meter.
Effektivitet 152 lumen/watt.
Fargegjengivelse CRI>90.
MacAdam (SDCM) 3.
Levetid 100.000 timer L70/B10.
Kaplslingsgrad IP20.
Kuttlengde 55mm.
Antall LED pr. meter 144 / diodeavstand 7mm.
Maks lengde pr. tilkobling 5 meter.
Mål (LxBxH) 5000x5x1,2mm.
Ta Temperatur -20°C - +45°C.
Selvklebende tape.
Energiklasse D.
LED stripen leveres med 2 meter kabel i begge ender.
ProduktbladPDF


