Nortronic - LEDstrip 927 Mono 24V 12W 5m 1040lm COB IP65 5m - 3215309

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDstrip 927 Mono 24V 12W 5m 1040lm COB IP65 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 12 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1040 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810009460

Elnummer

3215309

Leverandørens varenummer

3215309

Typebeskrivelse

3215309

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

12 W

Lysstyrke pr. meter:

1040 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Lysfarge:

Gul

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lysutbytte:

87 lm/W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

180 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Maks systemeffekt:

60 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Trinnløs

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

3 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

50 mm

Total lengde:

5 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

·Homogent lysende LED stripe
·Effekt 12w/m
·Lengde 5m
·Spenning 24V
·1040 lumen/meter
·86 lumen/watt
·Fargetemperatur 2700K
·Ra > 90
·Maks lengde pr. tilkobling 5m
·Kuttlengde 50mm
·Størrelse 5000x10x3mm
·Selvklebende 3M tape
·Kapslingsgrad IP65
·Levetid 50 000 timer /L70
Leveres med 2m tilkoblingskabel i begge ender
COB (Chip on board)