Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - LEDSTRIP 927 S-COB 24V 3 MTR. 15W/m 4950LM IP54 - 3203100

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDSTRIP 927 S-COB 24V 3 MTR. 15W/m 4950LM IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810009743

Elnummer

3203100

Leverandørens varenummer

3203100

Typebeskrivelse

3203100

Homogent lysende LED stripe.
Effekt 15w/m.
Lengde 3m.
Spenning 24V.
1650 lumen/meter.
110 lumen/watt.
Fargetemperatur 2700K.
Ra > 90.
Kuttlengde 6,25mm.
Størrelse 3000x10x2,8mm.
Selvklebende tape.
Kapslingsgrad IP54.
Omgivelsestemperatur -20 ... +45 °C.
Levetid 100 000 timer /L70.
Leveres med 4m og 2m tilkoblingskabel i hver sin ende.
SCOB - En ny generasjon COB.