Nortronic - LEDstrip 930 ELC 24V 14,4W 1260lm 5m - 3204511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W
Lysstyrke pr. meter - 1260 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810003208
Elnummer
3204511
Leverandørens varenummer
3204511
Typebeskrivelse
3204511
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
14,4 W
Lysstyrke pr. meter:
1260 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
36,585
Lampeffekt pr. fot:
4,39 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
72 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
1,2 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Spenning 24V
1260 lumen/meter
87 lumen/watt
Fargetemperatur 3000K
RA>90
Maks lengde pr. tilkobling 10m
Kuttlengde 50mm
Antall LED pr meter 120 / pitch 8,3mm
Størrelse 5000x10x1,2mm
Selvklebende 3M tape
Kapslingsgrad IP 20
Levetid 50 000 / L70
Leveres inkludert: Hurtigtilkobling 30cm 2 stk.
Hurtigskjøt 2 stk. Hjørneskjøt 1 stk.
Leveres med 1m tilkoblingskabel i begge ender.