Nortronic - LEDstrip DTW 24V 12W 1200lm 5m - 3215301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 12 W
Lysstyrke pr. meter - 1200 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810008609
Elnummer
3215301
Leverandørens varenummer
3215301
Typebeskrivelse
3215301
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
12 W
Lysstyrke pr. meter:
1200 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
128
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
60 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Trinnløs
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
1,2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
62 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Lengde 5 meter
·Spenning 24V
·Fargetemperatur 1800-3000K
·Lysutbytte 1200 lumen/meter
·Effektivitet 100 lumen/watt
·Fargegjengivelse RA>80
·MacAdam (SDCM) 3
·Levetid 50.000 timer L70/B10
·Kapslingsgrad IP20
·Kuttlengde 62mm
·Antall LED pr. meter 224 / diodeavstand 9mm
·Maks lengde pr. tilkobling 5 meter
·Mål (LxBxH) 5000x12x1,2mm
·Ta Temperatur -20 ° C - +45 ° C
·Selvklebende tape
·Energiklasse G
LED stripen leveres med 2 meter kabel i begge ender.