Utgått

Nortronic - LEDSTRIP KIT 24V 14,4W IP67 FASEDIM 3000K - 3204696

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDSTRIP KIT 24V 14,4W IP67 FASEDIM 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lysstyrke pr. meter - 1100 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810005240

Elnummer

3204696

Leverandørens varenummer

3204696

Typebeskrivelse

3204696

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lysstyrke pr. meter:

1100 lm

Lampespenning:

24...24 V

Lysfarge:

Hvit

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

36,585

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lampeffekt pr. fot:

4,39 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

72 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

4,8 mm

Lengde:

5000 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Komplett pakke med fleksibel LEDstrip med selvklebende teip for hurtig og enkel installasjon.
·5 meter LEDstrip IP67
·14,4W/meter
·24V
·1100 lumen/meter
·Fargetemperatur 3000K
·Ra >90
·Mål 5000x10x4,8mm
·Kuttlengde 5 cm
·Antall LED pr meter 120 - pitch 8,3mm
·Selvklebende 3M tape
·Ta temperatur -20 - +45 grader
·Levetid 50 000 timer / L70
Fasedimbar Led Driver 24V:
·24V DC spenning
·9-90W effekt
·IP20
·Dimmes med Fasesnitt/faseavsnitt
·Dimmer 100 – 1%
·Strekkavlaster
·50 000 timer
·Ta -40 - +60
·Justerbar utgangspenning 21,5-25,5V
·Mål LxBxH: 180x60x35 mm
Esken inneholder:
·5 meter LEDstrip 24V 14,4W/m 3000K IP67
·1 x Fasedimbar LED driver 24V 90W
·100 cm tilkoblingsledning ferdig påloddet i ene enden
·30 stk. fester
·Krympestrømpe
·LEDstripen bør monteres i aluminiumprofil for å oppnå god varmeavledning og ønsket levetid.
·Det anbefales bruk av ekstra monteringslim for god heft mellom stripe og underlag.