Nortronic - LEDSTRIP KIT 24V RGBW 26,9W FJ.KTR. HVIT=3000K - 3204697
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lysstyrke pr. meter - 1218 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - RGBW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810004588
Elnummer
3204697
Leverandørens varenummer
3204697
Typebeskrivelse
3204697
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lysstyrke pr. meter:
1218 lm
Lampespenning:
24...24 V
Lysfarge:
RGBW
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
84
Antall lyspunkter pr. fot:
25,61
Lampeeffekt pr. meter:
26,9 W
Lampeffekt pr. fot:
8,201 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
134,5 W
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
1,8 mm
Lengde:
5000 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
71 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·5 meter LEDstrip IP 20
·26,9W/meterV
·1218lm/meter
·RGBW (W=3000K)
·Mål 5000x12x1,8mm
·Kuttlengde 7,1cm
·Antall LED pr meter 84 Pitch 11,9mm
·Selvklebende 3M tape
·Omgivelsestemperatur: -20~45oC
·Levetid 50 000t / L70
·Leveres med 100cm kabel i begge ender for enkel tilkobling
·Leveres med 1stk. Hurtigtilkobling (B:16mm, L:30cm) 1stk. Hurtigskjøt (B:16mm) og 1stk. Hjørneskjøt (B:16mm, L:30cm)
·Fjernkontroll med fargehjul for presis kontroll av farger, 8 forprogramerte sekvenser. Mulighet for lagring av intill 4 farger. Styring av 2 soner (forutsetter 2 mottakere).
·Dimmer med enkel programmering via learn knapp.
LED driver Tridonic LCU 180W 24V DC IP20
·24V DC
·18-180W effekt
·Mål 29x60x280cm
·Strekkavlaster
·Ta -25 - +70
·5 års garanti / 50 000timer
·SELV
·Ikke dimbar
LED Dimmer RF RGBW som kan styres trådløst med fjernkontroll og/eller med veggpanel (veggpanel 1410583 må kjøpes separat)
·Inngangspenning 12-36V
·Utgang 4x5A
·Mål 178,9x45,5x18,6mm
·Knapp for parring mot fjernkontroll
·Strekkavlaster
·Styresignal RF
Fjernkontroll RF RGBW ELC
·Enkel parring mot dimmer
·Fargehjul for presis kontroll av farger
·Åtte forprogrammerte sekvenser
·Mulighet for lagring av intill fire farger
·Styring av intill to soner (to mottakere)
·Batterier 3xAAA må kjøpes separat