Nortronic - LEDstrip KIT 5m RGB+W WIFI/fjernkontroll - 5999097943664
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Lysfarge - RGBW
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5999097943664
Elnummer
3252132
Leverandørens varenummer
5999097943664
Typebeskrivelse
3252132
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
RGBW
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
30
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
25000 h
Maks systemeffekt:
59 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
3 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


